耐震用アジャスターストッパー

耐震用アジャスターストッパー - TRUSCO耐震用アジャスターストッパー - TRUSCO耐震用アジャスターストッパー - TRUSCO耐震用アジャスターストッパー - TRUSCO耐震用アジャスターストッパー - TRUSCO耐震用アジャスターストッパー - TRUSCO

ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。
ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。

用途
レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
クリーンクラス1000以上の使用に。
付属品プライマーB(5g)×1材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤長さ(mm)205幅(mm)100適合ボルトM12~M20内容量1セット
注意
※クリーンルームの場合、接着パッド・付属品プライマーのSDSを確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
高さ(mm)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
高さ調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133426MS-3053STKP695-1094本体×1(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×141、22~39100×205×4122~39(M8ボルト高さ込み52.5mm)
20,800
15,600
17,160(税込)
当日出荷
57133435MS-3054STKP695-1093本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×165、22~50100×205×6522~50(M8ボルト高さ込み63mm)
20,800
15,600
17,160(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする