TRUSCO
ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。
帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途
工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。
吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質
亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
最大締付力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57133749
TWB-16A
699-3508
13
16
3
¥
120
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
57133758
TWB-25A
699-3510
22
25
5
¥
140
¥
105
¥
116
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133767
TWB-33A
699-3513
28
33
7
¥
190
¥
143
¥
157
(税込)
翌日出荷
57133776
TWB-38A
699-3504
33
38
7
¥
200
¥
150
¥
165
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133785
TWB-48A
699-3511
43
48
7
¥
220
¥
165
¥
182
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133801
TWB-58A
699-3509
52
58
7
¥
250
¥
188
¥
207
(税込)
当日出荷
57133810
TWB-67A
699-3507
61
67
7
¥
260
¥
195
¥
215
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください