TRUSCO
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。
工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途
一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。
吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質
【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき
厚さ(mm)
0.7
バンド幅(mm)
9.7
最大締付力(N)
1.1
内容量
1個
全8種類を絞り込む
最大径(Φmm)
選択してください
12
16
20
25
32
40
50
60
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57133591
TSB-12A
699-6470
8
12
¥
200
¥
150
¥
165
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133600
TSB-16A
699-6468
10
16
¥
200
¥
150
¥
165
(税込)
当日出荷
57133609
TSB-20A
699-6465
12
20
¥
300
¥
225
¥
248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133618
TSB-25A
699-6471
16
25
¥
340
¥
255
¥
281
(税込)
当日出荷
57133627
TSB-32A
699-6466
20
32
¥
360
¥
270
¥
297
(税込)
当日出荷
57133636
TSB-40A
699-6472
25
40
¥
380
¥
285
¥
314
(税込)
当日出荷
57133645
TSB-50A
699-6467
32
50
¥
400
¥
300
¥
330
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133661
TSB-60A
699-6469
40
60
¥
440
¥
330
¥
363
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください