曜日別特売

まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)

まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430) - TRUSCOまとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430) - TRUSCO

ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。
帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。

用途
工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。
吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質亜鉛めっき内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
最大締付力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133819TWB-16A-10699-351513163
1,140
855
941(税込)
当日出荷
57133828TWB-25A-10699-351722255
1,330
998
1,098(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133837TWB-33A-10699-352128337
1,805
1,354
1,489(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133846TWB-38A-10699-352033387
1,900
1,425
1,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133855TWB-48A-10699-352243487
2,090
1,568
1,725(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133871TWB-58A-10699-351952587
2,375
1,781
1,959(税込)
当日出荷
57133880TWB-67A-10699-352361677
2,470
1,853
2,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする