TRUSCO
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。
工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途
一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。
吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質
【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき
厚さ(mm)
0.7
バンド幅(mm)
9.7
最大締付力(N)
1.1
内容量
1箱(10個)
全8種類を絞り込む
最大径(Φmm)
選択してください
12
16
20
25
32
40
50
60
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57133670
TSB-12A-10
700-3222
8
12
¥
1,850
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133679
TSB-16A-10
700-3219
10
16
¥
1,900
¥
1,425
¥
1,568
(税込)
当日出荷
57133688
TSB-20A-10
700-3215
12
20
¥
2,850
¥
2,138
¥
2,352
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133697
TSB-25A-10
700-3221
16
25
¥
3,180
¥
2,385
¥
2,624
(税込)
当日出荷
57133706
TSB-32A-10
700-3214
20
32
¥
3,420
¥
2,565
¥
2,822
(税込)
当日出荷
57133715
TSB-40A-10
700-3220
25
40
¥
3,610
¥
2,708
¥
2,979
(税込)
当日出荷
57133731
TSB-50A-10
700-3217
32
50
¥
3,800
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133740
TSB-60A-10
700-3216
40
60
¥
4,180
¥
3,135
¥
3,449
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください