TRUSCO
2連はしご交換用パーツ ロック金具
2連はしごの交換用ロック金具です。
簡単に交換しやすい構造となります。
用途
交換用、予備用として。
付属品
ボルト・ナット付き
トラスコ品番
694-6404
適合機種
TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81
材質
スチール
幅(mm)
310
色
シルバー
品名
2連はしご TDLA用交換パーツ ロック金具 1セット2個入
内容量
1セット(2個)
注意
※確実に締結しているかどうか確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57133539
TDLA-LOCK-2
¥
11,570
¥
8,678
¥
9,546
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください