曜日別特売

2連はしご交換用パーツ ロープ

2連はしご交換用パーツ ロープ - TRUSCO

2連はしごの交換用ロープです。
認識しやすいオレンジ色を採用しております。
オレンジ色の中は白で、摩耗すると中の色で交換時期がわかるようになっています。

用途交換用、予備用として。材質綿ロープ幅(mm)7オレンジタイプ交換ロープ オレンジ内容量1本
注意
※長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
品名
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133487TDLAR-41694-6398TDLA-2-41TDLA2-41用交換ロープ4
4,630
3,473
3,820(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133496TDLAR-51694-6403TDLA-2-51TDLA2-51用交換ロープ5
4,960
3,720
4,092(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133505TDLAR-61694-6408TDLA-2-61TDLA2-61用交換ロープ6
5,290
3,968
4,365(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133521TDLAR-71694-6402TDLA-2-71TDLA2-71用交換ロープ7
5,790
4,343
4,777(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133530TDLAR-81694-6409TDLA-2-81TDLA2-81用交換ロープ8
6,280
4,710
5,181(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする