TRUSCO
はしご上部補助器具
雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられる補助器具です。
はしごの上端部に差し込むだけで簡単に装着可能です。
用途
立てかけ時の接地部保護として。
付属品
ボルト・ナット付き
トラスコ品番
694-6400
適合機種
TSLA-1-21,TSLA-1-24,TSLA-1-31,TSLA-1-41,TSLA-1-51,TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81
材質
アルミ、樹脂
幅(mm)
270
色
シルバー
品名
はしご上部補助器具
内容量
1セット(2個)
注意
※確実に締結しているかどうか確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57133557
TL-PLA
¥
30,750
¥
23,063
¥
25,369
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください