TRUSCO
はしご用交換パーツ 脚端具
1連はしご、2連はしごの交換用脚端具です。
簡単に交換しやすい構造となります。
用途
交換用、予備用として。
付属品
ボルト・ナット付き
トラスコ品番
694-6407
適合機種
TSLA-1-21,TSLA-1-24,TSLA-1-31,TSLA-1-41,TSLA-1-51,TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81
材質
スチール、ゴム
幅(mm)
130
色
シルバー
品名
はしご TSLA/TDLA2用交換パーツ 脚端具 左右各1個
内容量
1セット(2個)
注意
※確実に締結しているかどうか確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57133548
TL-TAN-2A
¥
11,570
¥
8,678
¥
9,546
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください