TRUSCO
拡張できるセル作業台用オプション
伸縮式で、パネル、タブレットホルダー、クリアボックス、小物入れ用パネルを取り付けることができます。
用途
工具の整理・管理。
トラスコ品番
665-0681
幅(mm)
72
高さ(mm)
85
奥行(mm)
477
サイズ(mm)
72×477×85
最大積載量(kg/個)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57133268
TUR10-OP8
¥
11,600
¥
9,943
¥
10,937
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください