TRUSCO
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF 3H
NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した食品機械用・食品離型用のオイルスプレーです。
無味無臭、酸化安定性に優れています。
用途
米飯や食肉の成形型などの離型に。
練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に。
チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に。
成分
植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤
トラスコ品番
684-6054
色
淡黄色透明
容量(mL)
420
容器
420mlスプレー缶
危険物の類別
非危険物
原液量(mL)
168
内容量
1本
注意
※指定可燃物-可燃性液体類
※
※ALPWO3H(αホワイトオイルスプレー)のパッケージ変更となり成分に変更はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57133286
OSF-420-3H
¥
1,650
¥
1,238
¥
1,362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください