オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着

オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着 - TRUSCOオイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着 - TRUSCO

高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液垂れしません。そのため油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。
高粘着のオイルスプレーです。

用途
オープンギア・チェーン・ワイヤロープに。
あらゆる設備機械の潤滑剤。
成分鉱物油、添加剤、溶剤トラスコ品番684-6053黄褐色容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294内容量1本
注意
※危険物の品目:第1石油類
※危険物の類別:第4類
※危険等級:2

※ALP-VL(α粘着オイルスプレー)のパッケージ変更となり、成分に変更はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133277OSN-420
1,540
1,155
1,271(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする