モリブデングリススプレー 高潤滑・防錆

モリブデングリススプレー 高潤滑・防錆 - TRUSCOモリブデングリススプレー 高潤滑・防錆 - TRUSCO

二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリスに配合した高性能グリススプレーです。
極圧性、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、滑り軸受、摺動部、チャック部などに最適です。
長期の効果が期待できます。
ジャバラタイプの二硫化モリブデングリスのスプレータイプの商品です。

用途
自動車の車検修理。
建設機械のグリスアップに。
トラスコ品番664-7083材質鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性原液量(mL)160内容量1本
注意
※危険物の品目:第4石油類
※危険物の類別:第4類
※危険等級:3
※危険物の数量(L):0.16
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133259MGS-420
2,760
2,070
2,277(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする