曜日別特売

遮熱UVシート 5年耐候

遮熱UVシート 5年耐候 - TRUSCO遮熱UVシート 5年耐候 - TRUSCO遮熱UVシート 5年耐候 - TRUSCO遮熱UVシート 5年耐候 - TRUSCO遮熱UVシート 5年耐候 - TRUSCO遮熱UVシート 5年耐候 - TRUSCO遮熱UVシート 5年耐候 - TRUSCO遮熱UVシート 5年耐候 - TRUSCO

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。
温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。
防水性があり、屋外養生に最適です。

用途
工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。
作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
厚さ(mm)0.3パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850内容量1枚
注意
※パールホワイト面を表側にしてご使用ください。
※数値は促進暴露試験に基く結果であり、使用状況・天候等により遮熱効果・耐久期間は異なります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(m)
ハトメ数
耐久性(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57134196TRSS-1818-A699-3114【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)1.785
2,710
2,033
2,236(税込)
当日出荷
メーカー直送
19422256TRSS-1827-A699-3111シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)2.6105年
3,610
2,798
3,078(税込)
当日出荷
19422265TRSS-2736-A699-3113シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)3.53145年
6,310
4,798
5,278(税込)
当日出荷
57134205TRSS-5472-A699-3112【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)7.1285
22,100
16,575
18,233(税込)
当日出荷
57134221TRSS-1010-A699-3115【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)9.9445
59,520
44,640
49,104(税込)
当日出荷
19422281TRSS-3654-A699-3110シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)5.33205年
11,420
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする