曜日別特売

平型スコヤ JIS2級

平型スコヤ JIS2級 - TRUSCO平型スコヤ JIS2級 - TRUSCO平型スコヤ JIS2級 - TRUSCO平型スコヤ JIS2級 - TRUSCO平型スコヤ JIS2級 - TRUSCO平型スコヤ JIS2級 - TRUSCO

直角度、真直度測定のマスタとして使用します

用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
竿長(mm)
台の長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57134011ULD-75A699-06531837550
6,130
4,598
5,058(税込)
当日出荷
57134020ULD-100A699-065420410070
7,000
5,250
5,775(税込)
当日出荷
メーカー直送
57134029ULD-300A699-0660306300200
17,510
13,133
14,446(税込)
当日出荷
メーカー直送
57134038ULD-400A699-0655408400200
26,260
19,695
21,665(税込)
当日出荷
メーカー直送
57134047ULD-500A699-0659408500300
58,360
43,770
48,147(税込)
翌々日出荷
57134056ULD-600A699-06565010600325
72,950
54,713
60,184(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする