TRUSCO
片開きツールボックス スチール製中皿トレー
スチール製の中皿トレーです。
ハンドル付で持ち運びに便利です。
用途
工具や道具の収納に。
トラスコ品番
696-9935
材質
スチール
色
つや消しブラック
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
400×158×59
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
386×160×59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57134869
TB-40
¥
3,300
¥
2,475
¥
2,723
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください