曜日別特売

2段式ツールボックス

2段式ツールボックス - TRUSCO2段式ツールボックス - TRUSCO2段式ツールボックス - TRUSCO2段式ツールボックス - TRUSCO2段式ツールボックス - TRUSCO2段式ツールボックス - TRUSCO2段式ツールボックス - TRUSCO2段式ツールボックス - TRUSCO

上部に中皿が付いており、下部に工具を収納することができる片開き式工具箱です。
四隅にコーナーガードがついており、角が補強されているため丈夫です。
いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。

用途工具や道具の収納に。付属品中皿(PT36 4600)ブルー仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)材質本体:スチール、中皿:ポリプロピレン(PP)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
トラスコ品番
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57135271PT-360A355×205×155698-4626351×198×150
8,240
6,180
6,798(税込)
当日出荷
57135280PT-410A405×205×155698-4627403×198×150
9,770
7,328
8,061(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする