曜日別特売

スポンジモップ

スポンジモップ - TRUSCOスポンジモップ - TRUSCOスポンジモップ - TRUSCOスポンジモップ - TRUSCOスポンジモップ - TRUSCOスポンジモップ - TRUSCO

吸水性抜群のスポンジで吸い込んだ水気を、レバーを引き上げるだけで手をぬらさず簡単に絞れます。
スポンジの取り外しが簡単です。
軽量設計で扱いやすいです。
スポンジ交換式で繰り返し使うことができ、経済的です。
長さ調節ができます。

用途
清掃時における結露、水気取りに。
フロア、廊下などの広い場所の床掃除に。
繰り返し・詰め替え対応材質【柄】ステンレス【スポンジ】PVAトラスコ品番699-6859長さ(mm)960(MAX1350)幅(mm)280内容量1個
注意
※スポンジの特性上、乾燥すると硬化しますが品質異常ではありません。
※スポンジが固まった状態で使用されると、柄が折れる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57134065TSP2280960(MAX1350)
3,620
3,103
3,413(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする