TRUSCO
スポンジモップ スペア
吸水性抜群のスポンジで吸い込んだ水気を、レバーを引き上げるだけで手をぬらさず簡単に絞れます。
スポンジの取り外しが簡単です。
軽量設計で扱いやすいです。
スポンジ交換式で経済的です。
用途
清掃時における結露、水気取りに。
フロア、廊下などの広い場所の床掃除に。
トラスコ品番
699-6860
材質
【スポンジ】PVA
幅(mm)
280
色
青
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※スポンジの特性上、乾燥すると硬化しますが品質異常ではありません。
※旧品TSP-1と互換性あります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57134081
TSP2SP
¥
930
¥
797
¥
877
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください