TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(ボール型) シルバーメッキ
5個で1パックのお買い得品番です。
ボール形状で掴みやすいです。
磁力が強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品、装飾用として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
形状
ボール型
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57134291
NB15-SV-5P
698-1838
15
0.65
¥
8,460
¥
6,345
¥
6,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57134318
NB5-SV-5P
698-0346
5
0.45
¥
2,760
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134336
NB8-SV-5P
698-0345
8
0.55
¥
3,750
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134266
NB10-SV-5P
698-1837
10
0.58
¥
5,270
¥
3,953
¥
4,348
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください