TRUSCO
エポキシパテスティック
必要な量だけ切って使用できる補修材です。
硬化後は塗装可能です、(油性・水性)
用途
金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形作業に。
トラスコ品番
689-6760
材質
エポキシ樹脂
色
ライトグレー
容量(g)
60
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分/25℃)
3~5
塗膜硬化時間(時間/25℃)
1
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57133399
TR-STICK-60
¥
1,080
¥
810
¥
891
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください