曜日別特売

不乾性パテ

不乾性パテ - TRUSCO不乾性パテ - TRUSCO

適度に柔らかく、簡単に施工できるため作業性が抜群です。
手や手袋にべたつきが残らず、対象物によくつきます。

用途電気配線の間隙シール、冷暖房配管のシール、ビルのケーブル貫通部分、基礎貫通部の配管のすきま埋めなど。容量(kg)1ダークグレー付属品顔料トラスコ品番689-6759セット内容ポリブデン樹脂材質炭酸カルシウム危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133390TR-SEAL-11
880
660
726(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする