曜日別特売

ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYS-1

ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYS-1 - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYS-1 - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYS-1 - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYS-1 - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYS-1 - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYS-1 - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYS-1 - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYS-1 - TRUSCO

狭い場所での設置に便利です。
小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。
ガロン瓶を3本収納することができます。
薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。
オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。
地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。

用途薬品の管理に。材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂設置形態上置・下置兼用引出し数1付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番686-3294高さ(mm)437奥行(mm)600間口(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)30内容量1台
注意
※収納物は含まれていません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133365SYS-1330600437
105,350
79,013
86,914(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする