ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ)

ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) - TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) - TRUSCO

狭い場所での設置に便利です。
小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。
500ml瓶を10本収納することができます。
薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。
オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。
地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。

用途薬品の管理に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番685-2221材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂高さ(mm)364奥行(mm)600間口(mm)330引出し数2RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)20内容量1台
注意
※収納物は含まれていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133381TKS-2
103,280
77,460
85,206(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする