アクリル板

アクリル板 - TRUSCOアクリル板 - TRUSCOアクリル板 - TRUSCO

耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。
ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。
均一な板厚で様々な加工に使用できます。

用途
店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。
またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
材質アクリル透明内容量1枚
注意
※切断・加工の際、切断面で手等を切らないようご注意ください。切粉が発生し、目に入ったりする恐れがあるので加工の際は、マスク・保護眼鏡等を着用ください。
※可燃性の為、火炎の近くでの保管や加工作業は行わないでください。アルコール系薬品でクラック(ひび)が入る場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133898ABD3-600-900701-24879006003
6,310
4,733
5,206(税込)
翌日出荷
57133907ABD2-300-450701-24884503002
1,250
938
1,032(税込)
当日出荷
57133916ABD2-450-600701-24906004502
2,380
1,785
1,964(税込)
当日出荷
57133925ABD2-600-900701-24919006002
4,310
3,233
3,556(税込)
翌日出荷
57133941ABD3-200X300701-24853002003
920
690
759(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133950ABD3-300X450701-24844503003
1,750
1,313
1,444(税込)
翌日出荷
57133959ABD3-450-600701-24866004503
3,500
2,625
2,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする