アクリル板 透明

アクリル板 透明 - TRUSCOアクリル板 透明 - TRUSCOアクリル板 透明 - TRUSCO

耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。
ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。板厚の均一性に優れ、接着・曲げ等の加工に使用できます。
均一な板厚で様々な加工に使用できます。

用途
機械カバー、店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。
またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
トラスコ品番701-2492材質アクリル長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)2透明内容量1枚
注意
※切断・加工の際、切断面で手等を切らないようご注意ください。切粉が発生し、目に入ったりする恐れがあるので加工の際は、マスク・保護眼鏡等を着用ください。
※可燃性の為、火炎の近くでの保管や加工作業は行わないでください。アルコール系薬品でクラック(ひび)が入る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133889ABD2-200-300
640
480
528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする