曜日別特売

ベルト荷締機用プロテクター

ベルト荷締機用プロテクター - TRUSCOベルト荷締機用プロテクター - TRUSCOベルト荷締機用プロテクター - TRUSCOベルト荷締機用プロテクター - TRUSCO

荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。
片側スリットが入っており、取り付けが簡単です。

材質ポリプロピレン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
適合ベルト幅(mm)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133451TGP-25P693-535212060機種:25120×60×1.2
230
173
190(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133460TGP-38P693-535117590機種:35~38175×90×1.2
320
240
264(税込)
翌日出荷
57133469TGP-50P693-535321011050210×110×1.2
480
360
396(税込)
翌日出荷
57133478TGP-75P693-5354280140機種:75280×140×1.2
720
540
594(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする