曜日別特売

ユローズバッグUB-M 1箱 5枚入

ユローズバッグUB-M 1箱 5枚入 - NIPRO(ニプロ)

バッグの全長は250mmで、低床ベッドでもバッグが床に触れずに使用できます。
バッグ容量は、最大2,000mLです。
精密尿量計は最初の50mLまでは1mL単位、50mL~100mLまでは5mL単位、100mL~350mLまでは10mLの単位で計量出来ます。
接続コネクタには「ニードルレス採尿ポート」を設けています。
エチレンオキサイドガス滅菌済みです。

サイズ2000mLアズワン品番69-1236-10内容量1箱(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5713292727030
18,000
17,998
19,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする