モジュール車いす スイングイン・アウト 高床 オータムフラワー No.71 620×1040×870mm

モジュール車いす スイングイン・アウト 高床 オータムフラワー No.71 620×1040×870mm - カワムラサイクルモジュール車いす スイングイン・アウト 高床 オータムフラワー No.71 620×1040×870mm - カワムラサイクルモジュール車いす スイングイン・アウト 高床 オータムフラワー No.71 620×1040×870mm - カワムラサイクル

肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。
利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。

材質本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアタイヤ質量(kg)16.4耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1040×870色(柄)【シート】オータムフラワー(No.71)座面高さ(mm)455アズワン品番60-2384-64肘高さ(mm)235折りたたみ寸法(mm)310×665×770車輪サイズ(inch)【キャスタ】7【主輪】22脚部構造スイングイン・アウト座面寸法(幅×奥行)(mm)420×400内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57132936KA822-42B-H
83,500
83,498
非課税商品
83,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする