D&M
ラインサポーターロングニー ブラックM
上下の低反発パッドがお皿の部分をしっかりサポート。
膝構造に合わせた独自のテンションコントロール機能により高いサポート性を実現。
インドアスポーツでの床の摩擦を考慮した素材を使用。
用途
ひざ
材質
再生繊維(セルロース)・ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
M
幅(cm)
38
丈(cm)
38
アズワン品番
68-9810-65
ひざ頭周り(cm)
32~38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57132857
#843
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください