曜日別特売

ユーシン 採尿バッグ 閉鎖式採尿バッグ2500mL ニードルレス採尿ポート付 1箱 10枚

ユーシン 採尿バッグ 閉鎖式採尿バッグ2500mL ニードルレス採尿ポート付 1箱 10枚 - ユーシンメディカルユーシン 採尿バッグ 閉鎖式採尿バッグ2500mL ニードルレス採尿ポート付 1箱 10枚 - ユーシンメディカル

ニードルレス採尿ポートを採用し、針刺し事故防止、針コスト軽減につながります。
排尿が逆流しづらい構造になっております。
排尿部分はコックハンドルタイプであり、片手操作が可能です。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)【バッグ】約270×297容量(mL)【バッグ】2500アズワン品番68-9452-10チューブ長さ(mm)約1280内容量1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57132349M12500
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする