曜日別特売

モンロー 寝具 毛布 ベージュ 140×235cm シングルロング

モンロー 寝具 毛布 ベージュ 140×235cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーションモンロー 寝具 毛布 ベージュ 140×235cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーションモンロー 寝具 毛布 ベージュ 140×235cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーションモンロー 寝具 毛布 ベージュ 140×235cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーションモンロー 寝具 毛布 ベージュ 140×235cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーションモンロー 寝具 毛布 ベージュ 140×235cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーションモンロー 寝具 毛布 ベージュ 140×235cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーションモンロー 寝具 毛布 ベージュ 140×235cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーション

高身長の方向け、頭まですっぽり包まれて眠りたい方向けに通常よりも長い毛布をつくりました。
従来のシングルサイズよりも35cmの長く、高身長の方でも足がはみ出ずに快適に眠ることができます。
肌に触れる表地にはふんわりやわらかくあたたかなフランネル素材を使用しています。
洗濯機で丸洗い可能(ネット使用)で、いつでも清潔にご使用頂けます。

材質ポリエステル100%(フランネル)寸法(cm)140×235アズワン品番60-0536-18内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571328661195690029910
7,490
7,488
8,237(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする