曜日別特売

モエ1 雑貨 ルームシューズ ピンク 22-25cm M

モエ1 雑貨 ルームシューズ ピンク 22-25cm M - イケヒコ・コーポレーションモエ1 雑貨 ルームシューズ ピンク 22-25cm M - イケヒコ・コーポレーションモエ1 雑貨 ルームシューズ ピンク 22-25cm M - イケヒコ・コーポレーションモエ1 雑貨 ルームシューズ ピンク 22-25cm M - イケヒコ・コーポレーションモエ1 雑貨 ルームシューズ ピンク 22-25cm M - イケヒコ・コーポレーションモエ1 雑貨 ルームシューズ ピンク 22-25cm M - イケヒコ・コーポレーションモエ1 雑貨 ルームシューズ ピンク 22-25cm M - イケヒコ・コーポレーションモエ1 雑貨 ルームシューズ ピンク 22-25cm M - イケヒコ・コーポレーション

ご自宅用・来客用・オフィス用など幅広くどんな場面でもご使用いただけます。
プレゼントにもおすすめです。
ぬくもりのある肌触りで素足で履くことも可能です。
履いた時にフィットするので脱げにくく歩きやすいルームシューズです。
裏側はPVC素材を使用しており、汚れた際は水拭きする事ができ、お手入れも簡単です。

材質【甲】ポリエステル【底】PVC(ポリ塩化ビニル)ピンクサイズMサイズ(cm)22~25アズワン品番60-0538-83内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571322971260080221202
2,680
2,678
2,946(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする