曜日別特売

モエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M

モエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M - イケヒコ・コーポレーションモエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M - イケヒコ・コーポレーションモエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M - イケヒコ・コーポレーションモエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M - イケヒコ・コーポレーションモエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M - イケヒコ・コーポレーションモエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M - イケヒコ・コーポレーションモエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M - イケヒコ・コーポレーションモエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M - イケヒコ・コーポレーション

ご自宅用・来客用・オフィス用など幅広くどんな場面でもご使用いただけます。
プレゼントにもおすすめです。
ラビットファータッチのしっとりふわふわした肌触りで素足で履くことも可能です。
履いた時にフィットするので脱げにくく歩きやすいルームシューズです。
裏側はPVC素材を使用しており、汚れた際は水拭きする事ができ、お手入れも簡単です。

材質【甲】ポリエステル【底】PVC(ポリ塩化ビニル)グレー・ブラウンサイズMサイズ(cm)22~25アズワン品番60-0538-84内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571323061260090131202
2,780
2,778
3,056(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする