曜日別特売

モアウォーク 固定式二段

モアウォーク 固定式二段 - ウェルケアバンク

使う立場で開発しました
高さ調整の範囲が広く、状態にあわせて使えます。
※折りたたみ可能

材質フレーム/アルミ質量(kg)2.5内寸幅(mm)470寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.7×44.5×78.5~96(8段階)アズワン品番69-1204-14折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.7×11×78.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57132358WC4092AA
24,500
23,980
非課税商品
23,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする