曜日別特売

LIEVE 4輪キャリー

LIEVE 4輪キャリー - エンドー鞄LIEVE 4輪キャリー - エンドー鞄LIEVE 4輪キャリー - エンドー鞄LIEVE 4輪キャリー - エンドー鞄LIEVE 4輪キャリー - エンドー鞄LIEVE 4輪キャリー - エンドー鞄LIEVE 4輪キャリー - エンドー鞄LIEVE 4輪キャリー - エンドー鞄

フリクエンター史上最も軽いスーツケース(機内持ち込み型)。
子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。スマートで快適な旅行が楽しめます。
まるで浮いてるかのような静かな走行音。
特殊構造タイヤにより、高い静寂性と優れた衝撃吸収性能を実現。
エッジの美しいフォルムでシンプルでモダンなデザインがおしゃれ。
ゴロゴロとした走行音から解放され、軽快な転がりを味わえます。
ダイヤル式TSAロック、アルミ製伸縮ハンドル、FREQUENTERオリジナルラバーワッペン、サイドハンドル・メインファスナー引き手(ロゴ入り)、内部の消臭・抗菌効果を高めるデオドラントネーム、メッシュポケット・X型固定ベルト、底足(横置き用)付き。

用途旅行用 トラベル用 スーツケース キャリーケース内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
容量(L)
外形寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571353161-250 DGY2.7ダークグレー【S】国内線(100席以上)機内持ち込みサイズ3335×55×23=113
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
571353251-250 G2.7グレージュ【S】国内線(100席以上)機内持ち込みサイズ3335×55×23=113
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
571353411-250 MG2.7ミントグリーン【S】国内線(100席以上)機内持ち込みサイズ3335×55×23=113
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
571353501-252 DGY3.4ダークグレーM5241.5×64.5×26.5=132.5
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
571353591-252 G3.4グレージュM5241.5×64.5×26.5=132.5
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
571353681-252 MG3.4ミントグリーンM5241.5×64.5×26.5=132.5
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
571353771-253 DGY4.4ダークグレーL9849.5×75×31.5=156
30,000
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
571353861-253 G4.4グレージュL9849.5×75×31.5=156
30,000
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
571353951-253 MG4.4ミントグリーンL9849.5×75×31.5=156
30,000
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする