LIEVE 4輪キャリーフロントオープン

LIEVE 4輪キャリーフロントオープン - エンドー鞄LIEVE 4輪キャリーフロントオープン - エンドー鞄LIEVE 4輪キャリーフロントオープン - エンドー鞄LIEVE 4輪キャリーフロントオープン - エンドー鞄LIEVE 4輪キャリーフロントオープン - エンドー鞄LIEVE 4輪キャリーフロントオープン - エンドー鞄LIEVE 4輪キャリーフロントオープン - エンドー鞄LIEVE 4輪キャリーフロントオープン - エンドー鞄

フリクエンター史上最も軽いスーツケース(機内持ち込み型)。
子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。スマートで快適な旅行が楽しめます。
まるで浮いてるかのような静かな走行音。
特殊構造タイヤにより、高い静寂性と優れた衝撃吸収性能を実現。
エッジの美しいフォルムでシンプルでモダンなデザインがおしゃれ。
ゴロゴロとした走行音から解放され、軽快な転がりを味わえます。
前開きPCポケット、ダイヤル式TSAロック、アルミ製伸縮ハンドル、FREQUENTERオリジナルラバーワッペン、サイドハンドル・メインファスナー引き手(ロゴ入り)、内部の消臭・抗菌効果を高めるデオドラントネーム、メッシュポケット・X型固定ベルト、底足(横置き用)付き。

用途旅行用 トラベル用 スーツケース キャリーケース質量(kg)3サイズS容量(L)32外形寸法(cm)35×55×25=115寸法(cm)33×48×23.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571354111-254 DGYダークグレー
27,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
571354201-254 Gグレージュ
27,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
571354291-254 MGミントグリーン
27,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする