スパッソ トラベルリュック

スパッソ トラベルリュック - エンドー鞄スパッソ トラベルリュック - エンドー鞄スパッソ トラベルリュック - エンドー鞄スパッソ トラベルリュック - エンドー鞄スパッソ トラベルリュック - エンドー鞄スパッソ トラベルリュック - エンドー鞄スパッソ トラベルリュック - エンドー鞄スパッソ トラベルリュック - エンドー鞄

出張も旅行もこれ一つ!マルチに使える高機能リュック。
混雑した駅や空港・街中での移動も快適です。
容量拡張でき、荷物が増えても安心。
側面のEXファスナーにより、マチ幅が約5cm広がり収納力がUP!
本体背面のループをキャリーハンドルに通しセットアップが可能。
南京錠が付けられる穴付きファスナー。(※南京錠は付属しません。)
ハンドルとしても使えるキャリーループ。
クッション材の入ったPCポケット付き。
メッシュポケット付き。

用途旅行 出張 トラベル用 リュック材質ポリエステルツイル質量(kg)0.8サイズ国内線(100席以上)機内持込みサイズ容量(L)24外形寸法(cm)32×47×23寸法(cm)【PC収納部】30×45寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)32×47×14(最大19)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571355261-560 BGYブルーグレー
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
571355171-560 BKブラック
11,000
取扱い終了
571355351-560 DGYダークグレー
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする