曜日別特売

スパッソ トラベルリュックキャリー

スパッソ トラベルリュックキャリー - エンドー鞄スパッソ トラベルリュックキャリー - エンドー鞄スパッソ トラベルリュックキャリー - エンドー鞄スパッソ トラベルリュックキャリー - エンドー鞄スパッソ トラベルリュックキャリー - エンドー鞄スパッソ トラベルリュックキャリー - エンドー鞄スパッソ トラベルリュックキャリー - エンドー鞄スパッソ トラベルリュックキャリー - エンドー鞄

出張も旅行もこれ一つ!マルチに使える高機能リュックキャリー。
キャスター付きで、混雑した駅や空港・街中での移動も快適です。
背負う際にタイヤの汚れを防ぐ収納式タイヤカバー付き。
メッシュポケット付き。
衣類や荷物を固定するバックルベルト付き。

用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース材質ポリエステル 杢調質量(kg)2.1サイズ国内線(100席以上)機内持込みサイズ容量(L)29外形寸法(cm)35×50×25寸法(cm)34×49×19内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571355511-561 BKブラック
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
571355601-561 BGYブルーグレー
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
571355691-561 DGYダークグレー
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする