ナイキ
輸入チェアー
材質
張地:メッシュ張り、背フレーム:ブラック樹脂成型品、脚部:アルミダイカスト磨き仕上 5本脚双輪キャスター、肘パッド:樹脂成型品、肘フレーム:アルミダイカスト磨き仕上
幅(mm)
737
色
ブラック
高さ(mm)
1058~1194
奥行(mm)
724
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
737×724×1058~1194
座面高さ(mm)
419~546
座幅(mm)
505
座奥行(mm)
394
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57137066
SEFNTM7
4Dアーム付、キャスター付
208-8939
座:505×394~470×419~546
¥
297,500
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137075
SEFNTM1
固定肘付、キャスター付
208-8410
座:505×394×419~546
¥
276,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。