曜日別特売

ソロワークチェアー RC70型

ソロワークチェアー RC70型 - ナイキソロワークチェアー RC70型 - ナイキソロワークチェアー RC70型 - ナイキソロワークチェアー RC70型 - ナイキソロワークチェアー RC70型 - ナイキソロワークチェアー RC70型 - ナイキソロワークチェアー RC70型 - ナイキソロワークチェアー RC70型 - ナイキ

集中とリフレッシュを自由に切り替えられるソロワークチェアーです。

幅(mm)655高さ(mm)1175奥行(mm)740座面高さ(mm)400グリーン購入法適合内容量1台
全22種類を絞り込む
張地
色(脚部)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
張地
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57147679RC70F-OWH679-0452張地:布張り、脚部:木製脚オフホワイト布張り木製
346,700
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147688RC70F-LBE679-1983張地:布張り、脚部:木製脚ライトベージュ布張り木製
346,700
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147697RC70F-MSA679-0501張地:布張り、脚部:木製脚ミモザ布張り木製
346,700
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147706RC70F-TC679-0454張地:布張り、脚部:木製脚テラコッタ布張り木製
346,700
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147715RC70F-TS679-0490張地:布張り、脚部:木製脚ターコイズ布張り木製
346,700
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147731RC70F-DGR679-1989張地:布張り、脚部:木製脚ダークグリーン布張り木製
346,700
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147740RC70F-BK679-0502張地:布張り、脚部:木製脚ブラック布張り木製
346,700
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147749RC70F-RBE679-0421張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、脚部:木製脚ベージュ布張りRENU木製
371,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147758RC70F-RBR679-1982張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、脚部:木製脚ブラウン布張りRENU木製
371,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147767RC70F-RGR679-0430張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、脚部:木製脚グリーン布張りRENU木製
371,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147776RC70-AGL679-0453張地:ビニールレザー張り、脚部:木製脚アッシュグレービニールレザー張り木製
343,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147785RC70-MBE679-0478張地:ビニールレザー張り、脚部:木製脚モカベージュビニールレザー張り木製
343,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147801RC70-CAM679-0486張地:ビニールレザー張り、脚部:木製脚キャメルビニールレザー張り木製
343,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147810RC70-SBK679-1985張地:ビニールレザー張り、脚部:木製脚ブラックビニールレザー張り木製
343,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147819RC71F-OWH679-0480張地:布張り、脚部:スチール脚オフホワイト布張りブラック
317,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147828RC71F-LBE679-0451張地:布張り、脚部:スチール脚ライトベージュ布張りブラック
317,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147837RC71F-MSA679-0462張地:布張り、脚部:スチール脚ミモザ布張りブラック
317,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147846RC71F-TC679-0467張地:布張り、脚部:スチール脚テラコッタ布張りブラック
317,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147855RC71F-TS679-0489張地:布張り、脚部:スチール脚ターコイズ布張りブラック
317,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147871RC71F-DGR679-0433張地:布張り、脚部:スチール脚ダークグリーン布張りブラック
317,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147880RC71F-BK679-0494張地:布張り、脚部:スチール脚ブラック布張りブラック
317,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147889RC71F-RBE679-0419張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、脚部:スチール脚ベージュ布張りRENUブラック
347,700
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする