ナイキ
ミーティングチェアー キャスター付
ベンディング機能により快適な座り心地です。
水平スタックで省スペース収納が可能です。
幅(mm)
575
高さ(mm)
812
張地
布地
座面高さ(mm)
443
グリーン購入法
適合
キャスター有無
有
内容量
1脚
注意
※棚付のミーティングテーブルと組み合わせる際に小肘が干渉しないかあらかじめ御確認下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
奥行(mm)
色(脚部)
色(座面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57152457
E560WF-GG
693-2611
グレージュ
535
ホワイト
グレージュ
¥
52,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152466
E560WF-DGL
693-2607
ダークグレー
535
ホワイト
ダークグレー
¥
52,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152475
E560WF-INB
693-2578
インクブルー
535
ホワイト
インクブルー
¥
52,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152491
E561BF-GG
693-2612
グレージュ
537
ブラック
グレージュ
¥
63,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152500
E561BF-DGL
693-2320
ダークグレー
537
ブラック
ダークグレー
¥
63,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152509
E561BF-INB
693-2598
インクブルー
537
ブラック
インクブルー
¥
63,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152518
E561WF-GG
693-2575
グレージュ
537
ホワイト
グレージュ
¥
63,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152527
E561WF-DGL
693-2580
ダークグレー
537
ホワイト
ダークグレー
¥
63,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152536
E561WF-INB
693-2632
インクブルー
537
ホワイト
インクブルー
¥
63,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。