曜日別特売

ミーティングチェアー(ハイ)

ミーティングチェアー(ハイ) - ナイキミーティングチェアー(ハイ) - ナイキミーティングチェアー(ハイ) - ナイキミーティングチェアー(ハイ) - ナイキミーティングチェアー(ハイ) - ナイキミーティングチェアー(ハイ) - ナイキミーティングチェアー(ハイ) - ナイキミーティングチェアー(ハイ) - ナイキ

カフェエリアなどに調和する、軽く、薄く、シンプルなフォルムのチェアーです。
カジュアルさと軽快さを備えたチェアーは、カフェエリアなどにぴったりです。
軽快なフォルムと薄く仕上げた背もたれが印象的なデザインです。

幅(mm)530高さ(mm)994奥行(mm)519座面高さ(mm)730座幅(mm)415キャスター有無
注意
※棚付のミーティングテーブルと組み合わせる際に小肘が干渉しないかあらかじめ御確認下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
張地
色(脚部)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57153428E396FSH-M15-TPS1脚692-6318ピスタチオ布張り、座:成型合板、ウレタン、背:成型合板メラミン化粧板仕上、フレーム:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上サテンホワイトピスタチオ
49,600
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57153437E396FSH-M15-SPI1脚692-7819シェルピンク布張り、座:成型合板、ウレタン、背:成型合板メラミン化粧板仕上、フレーム:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上サテンホワイトシェルピンク
49,600
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57153446E396FSH-M16-BK1脚692-7834ブラック布張り、座:成型合板、ウレタン、背:成型合板メラミン化粧板仕上、フレーム:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上サテンホワイトブラック
49,600
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57153455E396FSH-M16-SM1脚692-7812セサミ布張り、座:成型合板、ウレタン、背:成型合板メラミン化粧板仕上、フレーム:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上サテンホワイトセサミ
49,600
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57153471E396FSH-M16-PC1脚692-7817ピーコック布張り、座:成型合板、ウレタン、背:成型合板メラミン化粧板仕上、フレーム:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上サテンホワイトピーコック
49,600
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57153480E396FSH-M16-DG1脚692-6316ダークグリーン布張り、座:成型合板、ウレタン、背:成型合板メラミン化粧板仕上、フレーム:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上サテンホワイトダークグリーン
49,600
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57153489E396FSH-M16-TPS1脚692-7815ピスタチオ布張り、座:成型合板、ウレタン、背:成型合板メラミン化粧板仕上、フレーム:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上サテンホワイトピスタチオ
49,600
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57153498E396FSH-M16-SPI1脚692-6331シェルピンク布張り、座:成型合板、ウレタン、背:成型合板メラミン化粧板仕上、フレーム:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上サテンホワイトシェルピンク
49,600
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57153507E396VSB-M13-BK1脚692-7821ブラックビニールレザー、座:成型合板、ウレタン、背:成型合板メラミン化粧板仕上、フレーム:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上サテンブラックブラック
49,600
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57153516E396VSB-M13-LBR1個692-7813ライトブラウンビニールレザー、座:成型合板、ウレタン、背:成型合板メラミン化粧板仕上、フレーム:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上サテンブラックライトブラウン
49,600
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57153525E396VSB-M13-IV1個692-7822アイボリービニールレザー、座:成型合板、ウレタン、背:成型合板メラミン化粧板仕上、フレーム:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上サテンブラックアイボリー
49,600
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57153541E396VSB-M13-KH1個692-7837カーキビニールレザー、座:成型合板、ウレタン、背:成型合板メラミン化粧板仕上、フレーム:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上サテンブラックカーキ
49,600
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする