曜日別特売

ワークチェアー(肘無) ライド RIDE

ワークチェアー(肘無) ライド RIDE - ナイキワークチェアー(肘無) ライド RIDE - ナイキワークチェアー(肘無) ライド RIDE - ナイキワークチェアー(肘無) ライド RIDE - ナイキワークチェアー(肘無) ライド RIDE - ナイキワークチェアー(肘無) ライド RIDE - ナイキワークチェアー(肘無) ライド RIDE - ナイキワークチェアー(肘無) ライド RIDE - ナイキ
材質背フレーム:PA樹脂成型品、張地:(背)弾性ポリエステルメッシュ材、(座)ポリエステル布、座:モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター幅(mm)640高さ(mm)935~1025奥行(mm)595張地背:メッシュ、座:布地肘掛機能座上下昇降機能:有材質(フレーム)背:PA樹脂成型品、張地:(背)弾性ポリエステルメッシュ材、(座)ポリエステル布、座:モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター、5本脚キャスター付、肘無、ノックダウン式座面高さ(mm)410~500座幅(mm)480座奥行(mm)430グリーン購入法適合ランバーサポート内容量1脚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(脚部)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57147040798-00671-0386コズミックブルーホワイトコズミックブルーコズミックブルー
77,500
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147049798-01671-0361ターコイズブルーホワイトターコイズブルーターコイズブルー
77,500
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147058798-02671-0344サンドベージュホワイトサンドベージュサンドベージュ
77,500
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147067798-03671-0308チェリーレッドホワイトチェリーレッドチェリーレッド
77,500
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147076798-04671-1872アップルグリーンホワイトアップルグリーンアップルグリーン
77,500
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147085798-05671-0365ブラックホワイトブラックブラック
77,500
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147101798-36671-0334コズミックブルーブラックコズミックブルーコズミックブルー
77,500
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147110798-37671-0390ターコイズブルーブラックターコイズブルーターコイズブルー
77,500
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147119798-38671-8252サンドベージュブラックサンドベージュサンドベージュ
77,500
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147128798-39671-8247チェリーレッドブラックチェリーレッドチェリーレッド
77,500
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147137798-40671-9771アップルグリーンブラックアップルグリーンアップルグリーン
77,500
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147146798-41671-8229ブラックブラックブラックブラック
77,500
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする