曜日別特売

ミーティングチェアー

ミーティングチェアー - ナイキミーティングチェアー - ナイキミーティングチェアー - ナイキミーティングチェアー - ナイキミーティングチェアー - ナイキミーティングチェアー - ナイキミーティングチェアー - ナイキミーティングチェアー - ナイキ

カジュアルからフォーマルまで多様なシーンに、シンプル&モダンな張ぐるみタイプのチェアーです。
長時間の使用でもお尻から太もも、膝の裏側まで痛くなりにくいように、クッションの厚さと位置に工夫するなど座り心地にもこだわっています。

幅(mm)615高さ(mm)725奥行(mm)520座面高さ(mm)450グリーン購入法適合内容量1脚
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
張地
色(脚部)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57152019E440FSH-OWH693-1477オフホワイト布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ホワイト)サテンホワイトオフホワイト
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152028E440FSH-LBE693-1481ライトベージュ布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ホワイト)サテンホワイトライトベージュ
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152037E440FSH-MSA693-1648ミモザ布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ホワイト)サテンホワイトミモザ
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152046E440FSH-TC693-1493テラコッタ布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ホワイト)サテンホワイトテラコッタ
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152055E440FSH-TS693-1490ターコイズ布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ホワイト)サテンホワイトターコイズ
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152071E440FSH-DGR693-1467ダークグリーン布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ホワイト)サテンホワイトダークグリーン
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152080E440FSH-BK693-1514ブラック布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ホワイト)サテンホワイトブラック
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152089E440FSB-OWH693-1485オフホワイト布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)サテンブラックオフホワイト
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152098E440FSB-LBE693-1508ライトベージュ布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)サテンブラックライトベージュ
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152107E440FSB-MSA693-1661ミモザ布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)サテンブラックミモザ
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152116E440FSB-TC693-1502テラコッタ布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)サテンブラックテラコッタ
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152125E440FSB-TS693-1652ターコイズ布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)サテンブラックターコイズ
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152141E440FSB-DGR693-1478ダークグリーン布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)サテンブラックダークグリーン
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152150E440FSB-BK693-2605ブラック布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)サテンブラックブラック
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152159E440VSH-AGL693-2631アッシュグレービニールレザー張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ホワイト)サテンホワイトアッシュグレー
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152168E440VSH-MBE693-2308モカベージュビニールレザー張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ホワイト)サテンホワイトモカベージュ
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152177E440VSH-CAM693-2579キャメルビニールレザー張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ホワイト)サテンホワイトキャメル
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152186E440VSH-SBK693-2312ブラックビニールレザー張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ホワイト)サテンホワイトブラック
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152195E440VSB-AGL693-2597アッシュグレービニールレザー張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)サテンブラックアッシュグレー
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152211E440VSB-MBE693-2601モカベージュビニールレザー張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)サテンブラックモカベージュ
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152220E440VSB-CAM693-2569キャメルビニールレザー張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)サテンブラックキャメル
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152229E440VSB-SBK693-2609ブラックビニールレザー張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)サテンブラックブラック
94,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152238E441FSHC-OWH693-2624オフホワイト布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ホワイト)、キャスター付サテンホワイトオフホワイト
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152247E441FSHC-LBE693-2618ライトベージュ布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ホワイト)、キャスター付サテンホワイトライトベージュ
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152256E441FSHC-MSA693-2561ミモザ布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ホワイト)、キャスター付サテンホワイトミモザ
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152265E441FSHC-TC693-2562テラコッタ布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ホワイト)、キャスター付サテンホワイトテラコッタ
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152281E441FSHC-TS693-2550ターコイズ布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ホワイト)、キャスター付サテンホワイトターコイズ
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152290E441FSHC-DGR693-2591ダークグリーン布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ホワイト)、キャスター付サテンホワイトダークグリーン
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152299E441FSHC-BK693-2306ブラック布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ホワイト)、キャスター付サテンホワイトブラック
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152308E441FSBC-OWH693-2563オフホワイト布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ブラック)、キャスター付サテンブラックオフホワイト
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152317E441FSBC-LBE693-2604ライトベージュ布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ブラック)、キャスター付サテンブラックライトベージュ
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152326E441FSBC-MSA693-2552ミモザ布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ブラック)、キャスター付サテンブラックミモザ
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152335E441FSBC-TC693-2559テラコッタ布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ブラック)、キャスター付サテンブラックテラコッタ
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152351E441FSBC-TS693-2322ターコイズ布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ブラック)、キャスター付サテンブラックターコイズ
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152360E441FSBC-DGR693-2603ダークグリーン布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ブラック)、キャスター付サテンブラックダークグリーン
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152369E441FSBC-BK693-2554ブラック布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ブラック)、キャスター付サテンブラックブラック
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152378E441VSHC-AGL693-2596アッシュグレービニールレザー張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ホワイト)、キャスター付サテンホワイトアッシュグレー
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152387E441VSHC-MBE693-2318モカベージュビニールレザー張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ホワイト)、キャスター付サテンホワイトモカベージュ
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152396E441VSHC-CAM693-2627キャメルビニールレザー張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ホワイト)、キャスター付サテンホワイトキャメル
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152405E441VSHC-SBK693-2556ブラックビニールレザー張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ホワイト)、キャスター付サテンホワイトブラック
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152421E441VSBC-AGL693-2560アッシュグレービニールレザー張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ブラック)、キャスター付サテンブラックアッシュグレー
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152430E441VSBC-MBE693-2316モカベージュビニールレザー張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ブラック)、キャスター付サテンブラックモカベージュ
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152439E441VSBC-CAM693-2613キャメルビニールレザー張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ブラック)、キャスター付サテンブラックキャメル
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57152448E441VSBC-SBK693-2311ブラックビニールレザー張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ブラック)、キャスター付サテンブラックブラック
121,400
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする