曜日別特売

マネージメントチェアー(肘付)

マネージメントチェアー(肘付) - ナイキマネージメントチェアー(肘付) - ナイキマネージメントチェアー(肘付) - ナイキマネージメントチェアー(肘付) - ナイキマネージメントチェアー(肘付) - ナイキマネージメントチェアー(肘付) - ナイキマネージメントチェアー(肘付) - ナイキマネージメントチェアー(肘付) - ナイキ
肘掛機能座上下昇降機能:有グリーン購入法適合色(脚部)シルバーランバーサポート内容量1脚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57147259E992F-ABK671-8275張地:布張り、脚部:アルミダイキャスト、キャスター:Φ60mm双輪キャスター670ブラック1105~1175
399,900
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147268E992F-ADBR671-8237張地:布張り、脚部:アルミダイキャスト、キャスター:Φ60mm双輪キャスター670ダークブラウン1105~1175
399,900
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147277E991F-ABK671-8277張地:布張り、脚部:アルミダイキャスト、キャスター:Φ60mm双輪キャスター670ブラック950~1020
376,100
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147286E991F-ADBR671-8259張地:布張り、脚部:アルミダイキャスト、キャスター:Φ60mm双輪キャスター670ダークブラウン950~1020
376,100
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147295E966L-BK671-8238背・座:モールドウレタン、本革張り(一部ビニールレザー張り)、肘:アルミダイキャスト磨き仕上、肘パッド:樹脂成型品、脚部:アルミダイキャスト磨き仕上、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター690ブラック1180~1235
272,500
229,800
252,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57147311E965L-BK671-8220背・座:モールドウレタン、本革張り(一部ビニールレザー張り)、肘:アルミダイキャスト磨き仕上、肘パッド:樹脂成型品、脚部:アルミダイキャスト磨き仕上、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター690ブラック1005~1060
258,000
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする