ナイキ
ディスプレイスタンド
本体内に配線を通したりバックパネルを取付けたりすることで、背面をスッキリと見せることができます。
ベースには、コンセントや配線を収納できるスペースがあります。
幅(mm)
750
高さ(mm)
1416/1516/1616
奥行(mm)
750
耐荷重(kg)
50
適合サイズ
画面:43~65型
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57155476
DSD1475C-SBK
690-8987
¥
147,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155485
DSD1475C-WH
690-8940
¥
147,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155501
DSD1475C-DKSBK
690-7448
¥
153,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155510
DSD1475C-NAWH
690-9000
¥
153,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。