ナイキ
ディスプレイスタンド
本体内に配線を通したりバックパネルを取付けたりすることで、背面をスッキリと見せることができます。
ベースには、コンセントや配線を収納できるスペースがあります。
収納式の転倒防止装置が付いています。
幅(mm)
1000
高さ(mm)
1726/1826/1926
奥行(mm)
750
耐荷重(kg)
80
適合サイズ
画面:86V型以下
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57155458
DSD1590C-SBK
690-8978
¥
240,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155467
DSD1590C-DKSBK
690-7445
¥
245,400
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。