曜日別特売

ソーラーセンサーウォールライトⅡ

ソーラーセンサーウォールライトⅡ - 平野商会ソーラーセンサーウォールライトⅡ - 平野商会ソーラーセンサーウォールライトⅡ - 平野商会ソーラーセンサーウォールライトⅡ - 平野商会ソーラーセンサーウォールライトⅡ - 平野商会ソーラーセンサーウォールライトⅡ - 平野商会

ソーラー充電式だからお好きな場所へ設置できる、優しい灯りの電球風ウォールライトです。人感センサーを搭載し、人を感知して自動点灯するので暗闇でも安心。防犯対策にも最適です。
3種の点灯モードがあり、目的に併せて点灯モードを選ぶことができます。

セット内容本体、コンクリートアンカー×2、壁固定ネジ×2、取扱説明書材質PP、PS、鉄質量(g)180電源ソーラーパネル充電センサーセンサーから全方向に120°(5m以内)充電時間夏季晴天時に8時間(※季節・天候により大きく異なります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×5×15明るさ(Lm)【強】200【中】62【弱】59点灯時間1回点灯あたり20秒(※センサー感知が続くと点灯時間は伸びます)連続点灯時間(時間)【弱】12【中】4 (※満充電時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57155975HRN-628
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする