曜日別特売

ソーラーセンサーウォールライト

ソーラーセンサーウォールライト - 平野商会ソーラーセンサーウォールライト - 平野商会ソーラーセンサーウォールライト - 平野商会ソーラーセンサーウォールライト - 平野商会ソーラーセンサーウォールライト - 平野商会ソーラーセンサーウォールライト - 平野商会
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ソーラー充電式だからお好きな場所へ設置できる、優しい灯りの電球風ウォールライトです。人感センサーを搭載し、人を感知して自動点灯するので暗闇でも安心。防犯対策にも最適です。
3種の点灯モードがあり、目的に併せて点灯モードを選ぶことができます。

セット内容本体、コンクリートアンカー×2、壁固定ネジ×2、取扱説明書材質PP、PS、ポリシリコン、ゴム、鉄質量(g)190電源ソーラーパネル充電センサーセンサーから全方向に60°(3m以内)充電時間夏季晴天時に8時間(※季節・天候により大きく異なります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×6×17明るさ(Lm)【強】57【中】53【弱】12防水性生活防水※大雨など大量の水にぬれる場合は使用を控えてください点灯時間1回点灯あたり20秒(※センサー感知が続くと点灯時間は伸びます)連続点灯時間(時間)【弱】12【中】4 (満充電時) ※連続弱点灯時にセンサーライトが反応すると連続点灯時間は短くなります内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57155966HRN-601
オープン
899
値下げ
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする